Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0409080 0409080 SMA-Reverse-Steckverbinder Buchse, gerade 50? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119125
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0409080
EAN/GTIN:
     4011376705099
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
BKL Electronic 0409080 0409080 SMA-Reverse-Steckverbinder Buchse, gerade 50? 1St.

Bei Reverse wird die umgekehrte Steckverbinder-Bauform angegeben.

Reverse-SMA Steckverbinder - besitzen eine umgekehrte Polarität. Die Ausführung sind äußerlich gleich den SMA Steckverbindern. Allerdings ist der Innenleiter umgedreht ausgeführt. Reverse-SMA wird oft für Antennenanschlüssen an WLAN Geräten benutzt.

Kabelgruppe: RG 58
Bauform: Buchse, gerade
Kategorie: SMA-Reverse-Steckverbinder
Inhalt: 1 St.
Kabel-Ø: 5 mm
Impedanz: 50 ?
Produkt-Art: SMA-Reverse-Steckverbinder
Typ: 0409080
Herst.-Teilenr.: 0409080
Material (Details): Messing, vergoldet
Frequenzbereich: bis 15 GHz
Frequenz (max.): 15 GHz
Anschluss: Crimpen
Isolationsmaterial: PTFE
Hersteller-Nr.: 0409080
EAN: 4011376705099
Montagebohrung 6,2 mm, Frontplattenstärke: 0,8 - 5 mm

Weitere Suchbegriffe: 4011376705099, BKL Electronic, 0409080, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 7,04*
2 Tage
85
1
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 7,05*
Lager 1039
85
2
€ 6,99*
ab € 10,72*
€ 15,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0409055
ab € 3,81*
Sonstiges
BKL Electronic
0409057
ab € 2,51*
Sonstiges
Lapp Kabel
2170000/1
ab € 1,12*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,85*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,47*
Sonstiges
TRU Components
1582510
ab € 5,82*
Sonstiges
TRU Components
1582511
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.