Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FCR2074 Netz-Steckverbinder FC Buchse, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 8 10A Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cliff
Cliff
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119649
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR2074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Cliff FCR2074 Netz-Steckverbinder FC Buchse, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 8 10A Schwarz 1St.

Vorgesehen für Anwendungen, bei denen ein berührungssiches Stecksystem mit hoher Qualität und zuverlässiger Verriegelung erforderlich ist. Die Steckverbinder aus der Cliffcon®-Reihe sind robuste und langlebige mehrpolige Stecker und Buchsen. Entwickelt für Anwendungen mit hoher Leistung, beinhalten Sie berührungssichere Kontakte, eine einfache Verriegelung und entsprechen den Sicherheitsanforderungen der IEC 65/348. Mit integrierter Zugentlastung. Anwendung: Beleuchtung, Ladegeräte etc.

Nennstrom: 10 A
Prüfzeichen: EN60065, IEC348 and EN61010-1
Kategorie: Netz-Steckverbinder
Kontaktmaterial: verzinnt
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Kontakt-Widerstand: < 8 m?
Herstellerfarbe: Schwarz
Polzahl: 8
Anschluss: Löten
Nennspannung: 240 V/AC
Gesamtpolzahl: 8
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Netz-Steckverbinder
Herst.-Teilenr.: FCR2074
Schutzart: IP55
Typ: FCR2074
Voreilender Kontakt (PE): Nein
Serie: FC
Temperaturbereich: -20 - +80 °C
Hersteller-Nr.: FCR2074
EAN: - - - - - - - - -
Aufnahmebohrung: Ø 12,2 mm

Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 8pol, leistungsstecker, Cliff, FCR2074, netzstecker, netzbuchse, Kleeblattstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,25*
€ 7,95*
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 7,97*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 9,09*
2 Tage
89
€ 14,99*
ab € 3,77*
€ 10,12*
Lager 1039
38
€ 6,99*
ab € 14,34*
€ 20,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
CL2070
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.