Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FCR2074 BUCHSE, CLIFFCON, 8POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2285043
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR2074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 8pol, leistungsstecker, Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FCR2074, 2285043, 228-5043
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,25*
    € 7,95*
    € 6,90*
    ab € 3,48*
    € 7,97*
    1 Tag
    38
    Frei Haus
    ab € 5,91*
    € 9,09*
    Lager 139
    89
    € 14,99*
    ab € 3,77*
    € 10,12*
    7 Tage
    38
    € 6,99*
    ab € 14,34*
    € 20,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CL2070
    ab € 0,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.