Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FCR2074 Netz-Steckverbinder FC Buchse, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 8 10A Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23899
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR2074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Vorgesehen für Anwendungen, bei denen ein berührungssiches Stecksystem mit hoher Qualität und zuverlässiger Verriegelung erforderlich ist. Die Steckverbinder aus der Cliffcon®-Reihe sind robuste und langlebige mehrpolige Stecker und Buchsen. Entwickelt für Anwendungen mit hoher Leistung, beinhalten Sie berührungssichere Kontakte, eine einfache Verriegelung und entsprechen den Sicherheitsanforderungen der IEC 65/348. Mit integrierter Zugentlastung. Anwendung: Beleuchtung, Ladegeräte etc.
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Nennspannung:
240 V/AC
Schutzart:
IP55
Herst.-Teilenr.:
FCR2074
Typ:
FCR2074
Nennstrom:
10 A
Serie:
FC
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Kontakt-Widerstand:
< 8 mΩ
Polzahl:
8
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
8
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
EN60065, IEC348 and EN61010-1
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 8pol, leistungsstecker, Cliff, netzstecker, netzbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,25*
€ 7,95*
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 7,97*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 9,09*
2 Tage
89
€ 14,99*
ab € 3,77*
€ 10,12*
7 Tage
38
€ 6,99*
ab € 14,34*
€ 20,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
CL2070
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.