Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack K & B 42R081121 Kaltgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 16A Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119992
Hersteller:
     K & B
Herst.-Nr.:
     42R081121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
3er Pack K & B 42R081121 Kaltgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 16A Schwarz

Nennstrom: 16 A
Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C20
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Produkt-Art: Kaltgeräte-Steckverbinder
Gesamtpolzahl: 2 + PE
Polzahl: 2
Typ: 42R081121
Inhalt: 1 St.
Nennspannung: 250 V
Anschluss: Löten
Herstellerfarbe: Schwarz
Herst.-Teilenr.: 42R081121
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Kategorie: Kaltgeräte-Steckverbinder
Montageart (Details): Flanschmontage
Serie: 42R
Temperaturbereich: + 70 °C
Hersteller-Nr.: 42R081121
EAN: - - - - - - - - -
(Form A DIN 46245 UL-No. E235796)

Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, kaltgerätestecker 16a, K & B, 42R081121, netzstecker, netzbuchse, Kleeblattstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 6,67*
2 Tage
67
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,87*
Lager 1039
67
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,36*
€ 43,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,55*
€ 51,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,74*
€ 47,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,13*
€ 46,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,84*
€ 43,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,83*
€ 40,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 31,36*
€ 37,32
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 10,45334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.