Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K & B 42R081121 Kaltgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24587
Hersteller:
     K & B
Herst.-Nr.:
     42R081121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
42R081121
Typ:
42R081121
Nennstrom:
16 A
Serie:
42R
Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Polzahl:
2
Anschluss:
Löten
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C20
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
+ 70 °C
Montageart (Details):
Flanschmontage
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, kaltgerätestecker 16a, 02050001138958, K & B, netzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 6,67*
1 Tag
67
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,87*
6 Tage
67
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,36*
€ 43,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.