Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TE Connectivity 33461 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=10.50mm² Loch-Ø=6.7mm Unisoliert Metall


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120367
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     33461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
te connectivity quetschkabelschuh
5er Pack TE Connectivity 33461 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=10.50mm² Loch-Ø=6.7mm Unisoliert Metall

6.604 - 10.50 mm²

Der bewährte W-Crimp in Verbindung mit einem über das verarbeitungswerkzeug präzise gesteuerten Preßdruckes während des Crimpvorganges erlaubt die Verwendung eines kurzen Crimpbereiches. Diese Besonderheit macht es möglich die Solistrand Verbinder auch dort einzusetzen wo die Platzverhältnisse nicht optimal sind. Die Solistrand Kabelschuhe sind aus hochleitfähigem Kupfer hergestellt und zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit elektrolytisch verzinnt. Der rundum geschlossene Crimpbereich ist auf der Innenseite mehrfaxch gerillt und gewährleistet einen max.elektrischen Kontakt sowie eine hohe Zugfestigkeit der fertigen Verbindung. Die konische Hülsenform erlaubt es den Leiter konisch einzuführen.

min. Querschnitt: 6.604 mm²
Herst.-Teilenr.: 33461
Typ: SOLISTRAND
max. Querschnitt: 10.50 mm²
AWG max.: 8
Querschnitt-Bereich: 6.604 - 10.50 mm²
Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
Gewinde-Maß: M6
Kategorie: Ringkabelschuh
Stützhülse: Nein
Loch-Ø: 6.7 mm
Herstellerfarbe: Metall
Produkt-Art: Ringkabelschuh
Isolierungsart: Unisoliert
Maßangaben: (L x E x C x W) (23.7 x 17.7 x 9.1 x 11.9) mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 33461
EAN: - - - - - - - - -
nach MIL-T-10727
Materialdicke: 1.30 mm

Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, ringkabelschuh verzinnt, TE Connectivity, 33461, SOLISTRAND, 373-320, tyco, tyco electronics
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,48*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,53*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,264*
€ 0,554*
1 Tag
67
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,80*
Lager 1039
67
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,46*
€ 6,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1788625
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.