Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
Kabelschuh: Ring; M6; 8mm2; Crimpverbindung; für Leitungen; Kupfer
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2805
Artikel-Nr.:
2805-33461
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
33461
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
te connectivity quetschkabelschuh
Hersteller:
TE Connectivity
Kontaktbeschichtung:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Kupfer
Leitungsquerschnitt:
8mm
2
Kabelschuh-Typ:
Ring
Öffnung für Schraube:
M6
Ring-Innendurchmesser:
6,73mm
Kabelschuh-Ausführung:
unisoliert
Elektrische Montage:
Crimpverbindung
Mechanische Montage:
für Leitungen
... >
Lager 2805
>
Konnektoren und Kabelverbinder
>
Nicht isolierte Konnektoren
Weitere Suchbegriffe:
quetschkabelschuh
,
ringkabelschuh verzinnt
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,48*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,53*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,264*
€ 0,554*
Lager 102
1 Tag
67
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,80*
Lager 1039
6 Tage
67
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,46*
€ 6,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Ringkabelschuh, Unisoliert, aussen ø 12mm, innen ø 6.4mm, max. 8mm², 6.4mm
RS Pro
1788625
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen