Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 33461 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=10.50mm² Loch-Ø=6.7mm Unisoliert Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25452
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     33461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
te connectivity quetschkabelschuh
Der bewährte W-Crimp in Verbindung mit einem über das verarbeitungswerkzeug präzise gesteuerten Preßdruckes während des Crimpvorganges erlaubt die Verwendung eines kurzen Crimpbereiches. Diese Besonderheit macht es möglich die Solistrand Verbinder auch dort einzusetzen wo die Platzverhältnisse nicht optimal sind. Die Solistrand Kabelschuhe sind aus hochleitfähigem Kupfer hergestellt und zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit elektrolytisch verzinnt. Der rundum geschlossene Crimpbereich ist auf der Innenseite mehrfaxch gerillt und gewährleistet einen max.elektrischen Kontakt sowie eine hohe Zugfestigkeit der fertigen Verbindung. Die konische Hülsenform erlaubt es den Leiter konisch einzuführen.
Features:
6.604 - 10.50 mm²
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(L x E x C x W) (23.7 x 17.7 x 9.1 x 11.9) mm
Herst.-Teilenr.:
33461
Typ:
SOLISTRAND
Stützhülse:
Nein
min. Querschnitt:
6.604 mm²
Isolierungsart:
Unisoliert
Herstellerfarbe:
Metall
AWG max.:
8
max. Querschnitt:
10.50 mm²
Gewinde-Maß:
M6
Loch-Ø:
6.7 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, ringkabelschuh verzinnt, TE Connectivity, SOLISTRAND, 373-320, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,48*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,53*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,264*
€ 0,554*
1 Tag
67
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,80*
6 Tage
67
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,46*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1788625
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.