Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Lumberg 2,5 MSF 06 Stiftleiste


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120429
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2,5 MSF 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
10er Pack Lumberg 2,5 MSF 06 Stiftleiste

RM 2,5 mm

Minimodul-Steckverbindersystem für Kabel-Karte- und Karte-Karte-Verbindungen. Einfache Konfektionierung von Einzelleitern und Flachbandkabeln. Besonders für kleinere und mittlere Serien geeignet. Für Signal- und Kleinlastströme bis 5 A. Anwendungen in der Hausgerätetechnik, Heizungstechnik oder Unterhaltungselektronik.

Kategorie: Stiftleiste
Bauform: Stiftleiste, gerade
Besonderheiten: 1 Verriegelung
RM: 2.54 mm
Nennstrom: 5 A
DIN-Norm: DIN EN 60664
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Gehäuse-Material: PA 6.6
Herst.-Teilenr.: 2,5 MSF 06
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: CuZn
Kontaktoberfläche: verzinnt
Breite: 7.5 mm
Höhe: 22.5 mm
Typ: 2,5 MSF 06
Farbe: schwarz
Passend für (Details): Steckverbindern 2,5 MBX Leergehäuse 3114
Nennspannung: 160 V/AC
Länge (Tiefe): 19.7 mm
Produkt-Art: Stiftleiste
Hersteller-Nr.: 2,5MSF06
EAN: - - - - - - - - -
Passendes Gegenstück: AK(Z)950

Weitere Suchbegriffe: lumberg stiftleiste, leiterplattenbuchse, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, Lumberg, 2, 5 MSF 06, 737-8634
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,46*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,51*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,53*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,241*
€ 0,705*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,29*
€ 11,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,829* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
4143 01
ab € 0,26*
Zubehör
Lumberg
3114 06 VP15
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.