Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MZS 4 Übergangsstecker Stecker 4mm - Buchse 2mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121971
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973599101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenbuchsen
Laborbuchse
SKS Hirschmann MZS 4 Übergangsstecker Stecker 4mm - Buchse 2mm Rot

4/2 mm

Nennstrom: 6 A
Produkt-Art: Übergangsstecker
Bauform: Adapter, gerade
Herstellerfarbe: Rot
Typ: MZS 4
Herst.-Teilenr.: 973599101
Anschluss: Adapter
Ausführung: 4 mm Stecker/2 mm Buchse
Farbe: rot
Anschluss B: Buchse 2 mm
Stift-Ø: 4 + 2 mm
Nennspannung: 60 V
Isolierungsart: Teilisoliert
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Kategorie: Übergangsstecker
Isolationsmaterial: PP
Anschluss A: Stecker 4 mm
Kontaktmaterial: Messing vernickelt
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 973599101
EAN: - - - - - - - - -
Kabel-Durchmesser: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, Laborstecker, Laborsteckverbinder, bananenstecker 4mm, laborsteckverbinder, SKS Hirschmann, 973599101, MZS 4, 103-0030, Stecker, Bananen Adapter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 2,61*
1
€ 8,95*
ab € 1,69*
€ 2,62*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,74*
€ 2,65*
50
Frei Haus
ab € 2,3178*
€ 2,7778*
Lager 1039
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 2,05*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 18,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 0,53*
Zubehör
Hirschmann
934063100
ab € 2,69*
Zubehör
Hirschmann
934099101
ab € 1,49*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930308100
ab € 3,02*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
ab € 5,25*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973919001
ab € 16,99*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,46*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 17,74*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 17,24*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
933003001
ab € 35,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.