Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 821519 Namensschild CLICK FOLD MAGNET 54x90mm - 8215 Magnet


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durable
Durable
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123094
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     821519
EAN/GTIN:
     4005546803067
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Durable 821519 Namensschild CLICK FOLD MAGNET 54x90mm - 8215 Magnet

Konvexes, es Namensschild aus PP
Mit Magnet für einfaches und materialschonendes Befestigen an empfindlichen Textilien
Dezentes Design für den Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen, z.B. auf Konferenzen, Messen Seminaren
Einzigartiger Klick-Mechanismus zum einfachen Austauschen Einsteckschilder
Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT Software mit Datenbankfunktion
Innenmaße: 54 x 90 mm (H x B)

Die Namensschilder CLICK FOLD begeistern durch hohen Tragekomfort, optimale Lesbarkeit und ihr unverwechselbar einfaches Verschluss-System.

Mit Magnet

Produkt-Art: Namensschild
Befestigungstechnik: Magnet
Kategorie: Namensschild
Beschriftungsschild auswechselbar: Ja
Produkttypenbezeichnung: Click Fold
Werkstoff: Polypropylen
Verwendung für Papiergrößen: 90 x 54 mm (B x H)
Herstellerfarbe: Transparent
Farbe: transparent
Hersteller-Nr.: 821519
EAN: 4005546803067
Besonderheiten: L-System, ermöglicht auch im unterern Blattsystem das Zeichnen
Farbe: weiß
Farbname: weiß
für Format: A3
Marke: Rotring
Material: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, ausweishalter durable, ausweishalter, Durable, 821519, CLICK FOLD MAGNET 54x90mm - 8215, namensschild, namensschild mit magnet, magnet-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besuchausweis, besuchschild magnetisch
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Stück
€ 5,49*
ab € 24,91*
€ 31,54*
1 Tag
25
pro Paket
€ 5,95*
ab € 25,86*
€ 32,78*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 25,93*
€ 32,79*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 26,64*
€ 33,76*
Lager 1039
190
pro Packung
€ 6,99*
ab € 59,96*
€ 74,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,80*
€ 89,012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,41*
€ 88,548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,94*
€ 83,229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,97*
€ 78,504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,82*
€ 74,756
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 59,96*
€ 71,352
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
€ 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.