Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschild aufklappbar PP 54x90mm farblos VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Namensschild aufklappbar PP 54x90mm farblos VE=10 Stück
Namensschild aufklappbar PP 54x90mm farblos VE=10 Stück
Namensschild aufklappbar PP 54x90mm farblos VE=10 Stück
Namensschild aufklappbar PP 54x90mm farblos VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA351476
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     821519
EAN/GTIN:
     4005546803067
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • aufklappbar. Flexibles Filmscharnier hält die Vorder- und Rückseite des Schildes zusammen und ermöglicht ein einfaches und schnelles Austauschen des Einsteckschildes
  • aus gespritzter PP-Folie (70% recyceltes Polypropylen)
  • Format 54x90mm
  • Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
quer
Befestigung:
Magnet
Breite:
54 mm
Bruttogewicht:
0.243 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
90 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
GPSR:
Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße, 77-79, 58636, Iserlohn, Deutschland, www.durable.de, info@durable.de, +49 2371 662 0
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, ausweishalter durable, ausweishalter, 8215, Besuchernamenschild, Click, Fold, Namens, Namens-Schild, Namensetikett, Namenskennzeichnung, NamensSchild, Schild
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 24,00*
€ 30,96*
Lager 467
11
pro Packung
€ 5,87*
ab € 25,74*
€ 33,12*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 26,94*
€ 34,81*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,28*
€ 34,81*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 28,09*
€ 36,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,12*
€ 39,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,89*
€ 39,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,93*
€ 38,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,93*
€ 35,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,39*
€ 33,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,38*
€ 33,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,74*
€ 30,63
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.