Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-299430 Herst.-Nr.: 821519 EAN/GTIN: 4005546803067 |
| |
|
| | |
| Aufklappbares, konvexes Namensschild mit Magnet.
Konvexes, einteiliges Namensschild aus 70% recyceltem Polypropylen Mit Magnet für einfaches und materialschonendes Befestigen an empfindlichen Textilien Dezentes Design für den Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen, z.B. auf Konferenzen, Messen oder Seminaren Einzigartiger Klick-Mechanismus zum einfachen Austauschen der EinsteckschildeWeitere Informationen: | | weight: | 0.210 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.060 m | depth: | 0.090 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, ausweishalter durable, ausweishalter, Informieren und Präsentieren |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 24,00* | € 30,96* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 25,74* | € 33,12* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 26,94* | € 34,81* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 26,28* | € 34,81* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 28,09* | € 36,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|