Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 850-5.5-SB Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 5.5mm 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet
Hazet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124295
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     850-5.5-SB
EAN/GTIN:
     4000896212743
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4...
Hazet 850-5.5-SB Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 5.5mm 1/4" (6.3 mm)

6kant Steckschlüsseleinsatz mit Rändelung und verchromter, polierter Oberfläche.

Kategorie: Steckschlüsseleinsatz
Antrieb: 1/4" (6.3 mm)
Schlüsselweite (Metrisch): 5.5 mm
Abtrieb: Außen-Sechskant
Material-Eigenschaft: verchromt + poliert
DIN-Norm: DIN 3124
Gewicht: 10 g
Produkt-Art: Steckschlüsseleinsatz
Länge (Tiefe): 25 mm
Hersteller-Nr.: 850-5.5-SB
EAN: 4000896212743
Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt

Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Hazet, 850-5.5-SB, Steckschlüsseleinsatz, Nuss, Stecknüsse, Stecknuß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,94*
€ 7,34*
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 7,57*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,53*
€ 9,86*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 13,57*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 11,30*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.