Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 850-5.5-SB Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 5.5mm 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D627851
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     850-5.5-SB
EAN/GTIN:
     4000896212743
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4...
6kant Steckschlüsseleinsatz mit Rändelung und verchromter, polierter Oberfläche.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Gewicht:
10 g
DIN-Norm:
DIN 3124
Material-Eigenschaft:
verchromt + poliert
Schlüsselweite (Metrisch):
5.5 mm
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Steckschlüsseleinsatz
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Hazet, Steckschlüsseleinsatz, Nuss, Stecknüsse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,94*
€ 7,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 7,57*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,53*
€ 9,86*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 13,57*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 11,30*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.