Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cartrend 146002 Drehmomentschlüssel-Set mit Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 40 - 210 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cartrend
Cartrend
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124625
Hersteller:
     cartrend
Herst.-Nr.:
     D657271
EAN/GTIN:
     4038373043467
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
1/2" drehmomentschlüssel 40 - 210 n...
Cartrend 146002 Drehmomentschlüssel-Set mit Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 40 - 210 Nm

12,5 mm (½) Antrieb
Rutschsicherer Handgriff
Umschaltknarre
Verlängerung 120 mm
Stecknuss 17 & 19 mm

Der Automatik Drehmomentschlüssel mit 12,5 mm Antrieb ist gehärtet, verchromt und poliert mit rutschsicherem Handgriff ausgestattet. Der Drehmomentschlüssel besitzt eine Umschaltknarre für Rechts- und Linksbetrieb. Präzise Einstellmöglichkeit mit automatischer Auslösung.

Automatik Drehmomentschlüssel ½“ (12,5 mm) Antrieb · Gehärtet, verchromt und poliert mit rutschsicherem Handgrif für Steckschlüsseleinsätze ½“ · Umschaltknarre für Rechts- und Linksbetrieb · Präzise Einstellmöglichkeit mit automatischer Auslösung · Mit Verlängerung ½“-120 mm und Stecknuss 1/2“-17 & 19 mm · Drehmoment-Einstellbereich bis 210 Nm

Kategorie: Drehmomentschlüssel-Set
Besonderheiten: mit Umschaltknarre
Abtrieb: 1/2" (12.5 mm)
Drehmoment (min.): 40 Nm
Drehmoment (max.): 210 Nm
Gewicht: 1.1 kg
Breite: 75 mm
Höhe: 70 mm
Produkt-Art: Drehmomentschlüssel-Set
Länge (Tiefe): 495 mm
Hersteller-Nr.: 146002
EAN: 4038373043467
Arbeitsabstand: 50 mm bis unendlich

Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, 4038373043467, cartrend, 146002, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 28,24*
€ 39,65*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 30,28*
€ 41,13*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 65,71*
€ 83,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.