Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Bolzenschneider 470mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS
NWS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124825
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     156-470
EAN/GTIN:
     4003758156407
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
NWS Bolzenschneider 470mm

Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
Mit auswechselbarem, verschraubtem Messerkopf
Nachstellbares, verschraubtes Gelenk
Enorme Schneidleistung durch optimale Hebelübersetzung
Schenkel aus Präzisions-Stahlrohr
Backen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet.

Kategorie: Bolzenschneider
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 7 mm
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Gewicht: 1645 g
Produkt-Art: Bolzenschneider
Länge (Tiefe): 470 mm
Hersteller-Nr.: 156-470
EAN: 4003758156407
Rundstahl - 1200 N/mm² Schneidwert in Millimeter: 7.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,83*
€ 68,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 52,26*
€ 68,96*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 55,25*
€ 73,09*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 97,10*
€ 121,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.