Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Hünersdorff 844200 Spenderflasche 50ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124920
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     844200
EAN/GTIN:
     4007228701012
Suchbegriffe:
Dispenserflasche
Spenderflasche
Spritzflasche
Waschflasche
3er Pack Hünersdorff 844200 Spenderflasche 50ml

Bruchsicher · Lebensmittelgeeignet · Temperaturbeständig von -20 bis +70 °C · Flaschen ermöglichen besonders feine Dosierung.

Auslaufhahn: Nein
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Natur
Kategorie: Spenderflasche
Lebensmittelecht (Ja/Nein): Ja
Material: Kunststoff
Produkt-Art: Spenderflasche
Fassungsvermögen: 50 ml
Tragegriff: Nein
Hersteller-Nr.: 844200
EAN: 4007228701012
Durchmesser Einfüllstutzen: 12 mm

Weitere Suchbegriffe: Tropföler, spritzflasche 50 ml, spritzflasche, spritzflasche hünersdorff, 4007228701012, Hünersdorff, 844200, Kanister, Wasseraufbewahrung, Getränkekanister
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,37*
€ 1,97*
5 Tage
570
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 2,07*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,51*
25 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,28*
€ 3,10*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,04*
€ 22,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,83*
€ 27,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,34667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
843200
ab € 1,41*
Ähnlich
Hünersdorff
843400
ab € 2,00*
Ähnlich
Hünersdorff
843100
ab € 1,00*
Ähnlich
Hünersdorff
843500
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.