Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-SOL-PVT45PMPI11Q PV-Ausschalter, Not-Aus-Schalter mit Schutzkragen 1 Öffner, 1 Schließer IP66, IP67, IP69 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125250
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     150644
EAN/GTIN:
     4015081469567
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Eaton M22-SOL-PVT45PMPI11Q PV-Ausschalter, Not-Aus-Schalter mit Schutzkragen 1 Öffner, 1 Schließer IP66, IP67, IP69 1St.

Fernauslöser für Feuerwehrschalter.

Kategorie: PV-Ausschalter + Not-Aus-Schalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Schutzkragen
Entriegelungs-Art: Zugentriegelung
Kontaktart: 1 Öffner + 1 Schließer
Herstellerfarbe: Rot
Einbau-Ø: 22.5 mm
Breite: 72 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Schutzart: IP66 + IP67 + IP69
Typ: M22-SOL-PVT45PMPI11Q
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Farbe: rot
Länge (Tiefe): 80 mm
Produkt-Art: PV-Ausschalter
Hersteller-Nr.: 150644
EAN: 4015081469567
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]: 6 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.11 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,43*
€ 68,64*
€ 5,46*
ab € 55,57*
€ 68,75*
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 56,41*
€ 69,39*
Frei Haus
ab € 57,99*
€ 71,22*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 137,82*
€ 158,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
144122
ab € 270,51*
Ähnlich
Eaton
144123
ab € 244,74*
Ähnlich
Eaton
168098
ab € 415,10*
Ähnlich
Eaton
168099
ab € 404,38*
Ähnlich
Eaton
168100
ab € 549,69*
Ähnlich
Eaton
168103
ab € 666,83*
Ähnlich
Eaton
168104
ab € 1.005,00*
Ähnlich
Eaton
168105
ab € 955,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.