Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel BTLO5 Kontaktelement mit Lampenfassung 2 Öffner tastend 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125279
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     BTLO5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Schlegel BTLO5 Kontaktelement mit Lampenfassung 2 Öffner tastend 250V

Kategorie: Kontaktelement
Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Lampenfassung
Anschluss: Flachstecker 2.8 mm
Funktionen: tastend
Kontaktart: 2 Öffner
Schaltspannung: 250 V
Schaltstrom (max.): 6 A
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: +65 °C
Mechanische Lebensdauer: 106 Zyklen
Elektrische Lebensdauer: 106 Zyklen
Montageart: Frontbefestigung
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Kontaktelement
Temperaturbereich: -30 - +65 °C
Typ: BTLO5
Hersteller-Nr.: BTLO5
EAN: - - - - - - - - -
Lampenfassung: T5.5K

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 8,90*
€ 13,09*
1
€ 4,00*
ab € 5,42*
€ 16,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 39,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.