Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton LS-S20A Endschalter 400V 6A Kuppenstößel IP66, IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125609
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106810
EAN/GTIN:
     4015081065776
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Eaton LS-S20A Endschalter 400V 6A Kuppenstößel IP66, IP67 1St.

Kategorie: Endschalter
Anschluss: Schrauben
Betätigungsart: Kuppenstößel
Schaltspannung: 400 V
Schaltstrom (max.): 6 A
Kontaktart: 2 Schließer
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Schutzart: IP66 + IP67
Mechanische Lebensdauer: > 8 x 106 Zyklen
Material: Kunststoff
Breite: 31 mm
Typ: LS-S20A
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Höhe: 61 mm
Länge (Tiefe): 33.5 mm
Produkt-Art: Endschalter
Hersteller-Nr.: 106810
EAN: 4015081065776
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.17 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]: 0 W
Typkenner: LS(M)-…
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]: 0.3 A
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Anschlussquerschnitte: 1 x (0.5 - 1.5) mm2
Ausgang elektronisch: nein
Ausstattung: Basisgerät, erweiterbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 3 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V AC
Berührungstemperatur der Anfahrrolle: ? 100 °C
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]: ? 6000
Gehäusebauform: Quader
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78,Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Kurzschlussfestigkeit nach IEC/EN 60947-5-1: 6 A gG/gL
Netzfrequenz: max. 400 Hz
Schaltfunktion: Schleichschaltglied
Schockfestigkeit (Halbsinusstoß 20 ms): 25 g
Wiederholgenauigkeit: ± 0.15 mm
Zwangsöffnung: nein
bedingter Kurzschlussstrom: 1 kA

Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 17,16*
€ 19,29*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 18,13*
€ 20,19*
10
€ 5,95*
ab € 18,33*
€ 20,44*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,90*
€ 21,17*
Lager 1039
10
1
€ 6,99*
ab € 40,58*
€ 50,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
272203
ab € 9,95*
Zubehör
Eaton
266137
ab € 1,06*
Zubehör
Eaton
266123
ab € 3,55*
Zubehör
Eaton
266129
ab € 7,96*
Zubehör
Eaton
266131
ab € 7,95*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,71*
Zubehör
Eaton
266130 LS-XRLA40R
ab € 7,96*
Zubehör
Eaton
114024 LS-XZS
ab € 8,70*
Zubehör
Eaton
290177 LS-XLS
ab € 4,00*
Zubehör
Eaton
114025 LS-XZRS
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
266134 LS-X20
ab € 0,36*
Zubehör
Eaton
290190 LS-XOR
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.