Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton LS-XF-ZBZ Zusatzbetätiger einstellbar Hebel abgewinkelt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125627
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106832
EAN/GTIN:
     4015081065929
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Eaton LS-XF-ZBZ Zusatzbetätiger einstellbar Hebel abgewinkelt 1St.

Kategorie: Zusatzbetätiger
Schalter/Taster-Besonderheiten: einstellbar
Betätigungsart: Hebel abgewinkelt
Ausführung: gewinkelter, flexibler Betätiger
Passend für (Details): Positionsschalter LS
Inhalt: 1 St.
Typ: LS-XF-ZBZ
Produkt-Art: Zusatzbetätiger
Hersteller-Nr.: 106832
EAN: 4015081065929
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.17 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]: 0 W
Typkenner: LS(M)-…
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]: 0.3 A
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Anschlussquerschnitte: 1 x (0.5 - 1.5) mm2
Ausgang elektronisch: nein
Ausstattung: Komplettgerät
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 3 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V AC
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]: ? 6000
Gehäusebauform: Quader
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78,Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Kurzschlussfestigkeit nach IEC/EN 60947-5-1: 6 A gG/gL
Netzfrequenz: max. 400 Hz
Schaltfunktion: Sprungschaltglied
Schockfestigkeit (Halbsinusstoß 20 ms): 25 g
Wiederholgenauigkeit: ± 0.15 mm
Zwangsöffnung: ja
bedingter Kurzschlussstrom: 1 kA

Weitere Suchbegriffe: Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, betätiger für positionsschalter, 4015081065929, Eaton, 106832, LS-XF-ZBZ, switch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,17*
€ 14,85*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 16,14*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 15,02*
€ 16,72*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 16,41*
€ 18,17*
Lager 1039
10
1
€ 6,99*
ab € 33,89*
€ 43,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106823
ab € 131,88*
Zubehör
Eaton
106824
ab € 125,76*
Zubehör
Eaton
106827
ab € 131,20*
Zubehör
Eaton
106830
ab € 125,23*
Zubehör
Eaton
106825 LS-S11-120AFT-ZBZ/X
ab € 137,50*
Zubehör
Eaton
106828 LS-S11-230AMT-ZBZ/X
ab € 124,81*
Zubehör
Eaton
106826 LS-S11-120AMT-ZBZ/X
ab € 131,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.