Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Marquardt Wippschalter 1801.6122 250 V/AC 8A 1 x Aus/Ein IP40 rastend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125828
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1801.6122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
3er Pack Marquardt Wippschalter 1801.6122 250 V/AC 8A 1 x Aus/Ein IP40 rastend

Für "Snap-in-Montage". Hochwertige Einbauschalter mit Abhebekontakt und hoher mechanischer und elektrischer Lebensdauer.

Kategorie: Wippschalter
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv: Ohne
Material: Thermoplast
Anschluss: Lötöse
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 8 A
Frontplatten-Stärke: 3 mm
Schutzart: IP40
Inhalt: 1 St.
Frontplatten-Ausschnitt: 19.4 x 13 mm
Produkt-Art: Wippschalter
Schaltstrom induktiv: 8 A
Typ: 1801.6122
Hersteller-Nr.: 1801.6122
EAN: - - - - - - - - -
Gewinde: M6

Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, Marquardt, 1801.6122, 907-0540
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 2,25*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 2,27*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,71*
2 Tage
1150
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,19*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,78*
€ 14,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.