Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; SPST; Pos: 2; ON-OFF; 12A/250VAC; schwarz; IP40; Fehlen; 1801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; SPST; Pos: 2; ON-OFF; 12A/250VAC; schwarz; IP40; Fehlen; 1801
ROCKER; SPST; Pos: 2; ON-OFF; 12A/250VAC; schwarz; IP40; Fehlen; 1801
Artikel-Nr.:
     2805-1801.6122
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1801.6122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
Hersteller: Marquardt
Frontplattenstärke: max. 3mm
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: 20...100°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: 19,8x12,9mm
Ausgänge: Lötverbindung
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 12A / 250V AC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Korpusfarbe: schwarz
Tastenform: rechtwinklig
Tastenfarbe: schwarz
Abmessungen: 21x15x11,7mm
Passendes Zubehör: 203.007.013;203.089.011
Herstellerserie: 1801
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,98*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 2,00*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,55*
1 Tag
1147
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,75*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.