Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 12 (4) A/250 VAC, 8 (8) A/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 12 (4) A/250 VAC, 8 (8) A/
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 12 (4) A/250 VAC, 8 (8) A/
Artikel-Nr.:
     4502-11G2308
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1801.6122
EAN/GTIN:
     4099889184631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
Wippumschalter, 1801.6122, Marquardt Marquardt ein- und zweipolige Wippschalter der Serie 1800. Die langlebigen 1800er Wippschalter eignen sich für den Einsatz in Geräten der Klasse II und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter unbeleuchtete, voll beleuchtete rote, gelbe oder grüne 230Vac-Neon-Betätiger, schwarze oder weiße Körper und verschiedene abriebfeste Beschriftungen auf dem Betätiger der Wippschalter. Die 1800er Wippschalter haben Silberkontakte mit den Schaltformaten SPNO, SPST, SPDT, DPNO, DPST oder DPDT, einschließlich 2- oder 3-Positionsschaltung, Ein-Aus, Center-Off und Umschalter mit Rast- oder Tastkontakten. Der Wippschalterkörper hat eine seidenmatte Oberfläche, die in Schalttafelausschnitte mit einer Schalttafelstärke zwischen 0,75 und 3 mm einrastet, die Befestigungsrippen am Schaltergehäuse sorgen für einen festen Sitz.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
19,2 x 12,9 mm
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
12 (4) A/250 VAC, 8 (8) A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Wandstärke:
0,75 bis 3 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, Schalter, Netzschalter, Ausschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,98*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 2,00*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,55*
1 Tag
1147
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,75*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.