Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 333E20 Kontaktelement mit Befestigungsadapter 2 Schließer tastend 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126465
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BA333E20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
BACO 333E20 Kontaktelement mit Befestigungsadapter 2 Schließer tastend 600V

Kategorie: Kontaktelement
Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Befestigungsadapter
Anschluss: Schrauben
Ausführung: nicht beleuchtbar
Funktionen: tastend
Kontaktart: 2 Schließer
Schaltstellung: 2 Schließer
Schaltspannung: 600 V
Schaltstrom (max.): 10 A
Schutzart: IP20
Montageart: Frontbefestigung
Inhalt: 1 St.
Schaltstrom: max. 10 A
Typ: 333E20
Produkt-Art: Kontaktelement
Schaltspannung: max. 600 V
Hersteller-Nr.: BA333E20
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: EN, UL, Buerau Veritas, BBJ

Weitere Suchbegriffe: BACO, BA333E20, 333E20, Kontaktblock
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 6,15*
€ 8,86*
1
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 8,92*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 14,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA33E01
ab € 3,66*
Sonstiges
Baco
BA33E10
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.