Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 5062-000.01 Tretschalter Transparent 1 x Aus/Ein 2A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InterBär
InterBär
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126608
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     5062-000.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
Geräteschalter
interbär fußschalter
geräteschalter
InterBär 5062-000.01 Tretschalter Transparent 1 x Aus/Ein 2A 1St.

Kombischrauben
Bewährte Industrieform

Gehäuseschnappmontage, Wende-Zugentlastung geschraubt. Geeignet für 2 und 3adrige Rund- und Flachkabel.

Kategorie: Tretschalter
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv: Ohne
Herstellerfarbe: Transparent
Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
Funktionen: rastend
Höhe: 33 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 67.6 mm
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 2 A
Schaltstrom induktiv: 1 A
Inhalt: 1 St.
Typ: 5062-000.01
Farbe: transparent
Produkt-Art: Tretschalter
Hersteller-Nr.: 5062-000.01
EAN: - - - - - - - - -
2 Verbindungsklemmen

Weitere Suchbegriffe: interBär, 5062-000.01, Kabelzwischenschalter, Zwischenschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,07*
€ 9,65*
2 Tage
120
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,66*
€ 5,95*
ab € 6,13*
€ 10,23*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 15,24*
€ 21,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.