Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Zwischenschalter 1-polig Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13588666
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     5062-000.01
EAN/GTIN:
     4011644004039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
Geräteschalter
interbär fußschalter
geräteschalter
Tret-Zwischenschalter 1-polig, Typ=5062-000.01, Höhe=-999, Länge=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=-999, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE, Serien=5062
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
34 mm
Nettogewicht:
45 g
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
68 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Tret-Zwischenschalter 1-polig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,07*
€ 9,65*
2 Tage
120
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,66*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,13*
€ 10,23*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,24*
€ 21,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.