Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 5062-000.01 Tretschalter Transparent 1 x Aus/Ein 2A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75111
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     5062-000.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
Geräteschalter
interbär fußschalter
geräteschalter
Gehäuseschnappmontage, Wende-Zugentlastung geschraubt. Geeignet für 2 und 3adrige Rund- und Flachkabel.
Features:
Kombischrauben
Bewährte Industrieform
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Farbe:
transparent
Durchmesser:
67.6 mm
Typ:
5062-000.01
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Herstellerfarbe:
Transparent
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schaltstrom induktiv:
1 A
Produkt-Art:
Tretschalter
Weitere Suchbegriffe: 02050000221828, interBär, Kabelzwischenschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,07*
€ 9,65*
2 Tage
120
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,66*
€ 5,95*
ab € 6,13*
€ 10,23*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,24*
€ 21,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.