Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU 45515 45515 Doppelseitiges Klebeband UHU® Transparent (L x B) 40 mm x 19 mm 12St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
UHU
UHU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127087
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45515
EAN/GTIN:
     4026700455151
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestreifen
UHU 45515 45515 Doppelseitiges Klebeband UHU® Transparent (L x B) 40 mm x 19 mm 12St.

Transparent
(L x B) 40 mm x 19 mm

Starke, vollkommen transparente doppelseitige Klebestrips zum dauerhaften Montieren und Befestigen im Innen- und Außenbereich. Die unsichtbare Alternative zu Schrauben und Nägeln. Hält dauerhaft und sicher auf fast allen glatten Oberflächen, wie z.B. auf Glas, Metall, Fliesen, Kacheln, Kunststoffen, lackiertem Holz und Stein. Ideal zur Montage von Schildern, Dekorationsobjekten, Halterungen, Haken, Ablageelementen, Zierleisten, Thermometern u.v.m. Auch für den Duschbereich und die Montage von Anbauteilen rund um das Auto geeignet. UV-stabil und wasserfest.

Kategorie: Doppelseitiges Klebeband
Breite: 19 mm
Herstellerfarbe: Transparent
Serie: UHU®
Typ: 45515
Inhalt: 12 St.
Farbe: transparent
Produkt-Art: Doppelseitiges Klebeband
Länge (Tiefe): 40 mm
Hersteller-Nr.: 45515
EAN: 4026700455151
Breite: 40 mm
Bruttogewicht: 0.021 kg
doppelseitig: ja
Farbe: transparent
Marke: Uhu
Packungsinhalt: 12 Stück

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Klebestück, Posterstrips, klebepads uhu, klebepads, UHU, 45515
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,80*
ab € 3,43*
€ 4,87*
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,69*
€ 5,22*
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 4,34*
€ 6,06*
Lager 1039
4
1
€ 6,99*
ab € 9,36*
€ 13,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.