Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Klebestrips doppelseitig transparent VE=12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Montage-Klebestrips doppelseitig transparent VE=12 Stück
Montage-Klebestrips doppelseitig transparent VE=12 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#UHU_3-45515
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     3-45515
EAN/GTIN:
     4026700455151
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestreifen
  • starke, vollkommen transparente doppelseitige Montage-Klebestrips mit dauerhaft hoher Festigkeit
  • für glatte Oberflächen im Innen- und Außenbereich geeignet
  • hält bis zu 2,5kg/Strip
  • ideal für Glasflächen und transparente Klebeobjekte
  • UV-stabil und wasserfest
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.021 kg
doppelseitig:
ja
Farbe:
transparent
Marke:
Uhu
Packungsinhalt:
12 Stück
Weitere Suchbegriffe: Klebestück, Posterstrips, klebepads uhu, klebepads, 45515, Doppelklebeband, Klebeband, Montageband, Reparaturband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,80*
ab € 3,43*
€ 4,87*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,69*
€ 5,22*
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 4,34*
€ 6,06*
6 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 9,36*
€ 13,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,3075* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 31,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.