Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstrips, 19 x 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Doppelstrips, 19 x 40 mm
Doppelstrips, 19 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     283-803958
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45515
EAN/GTIN:
     4026700455151
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestreifen
UHU DOPPEL-STRIPS TRANSPARENT sind belastbare, doppelseitige, absolut durchsichtige Montage-Klebestrips mit dauerhaft hoher Festigkeit. Die Alternative zum Schrauben und Nageln. Hält dauerhaft und sicher auf fast allen glatten Oberflächen im Innen- und Außenbereich, wie z.B. auf Glas, Metall, Fliesen, Kacheln, Kunststoffen, lackiertem Holz und Stein. Ideal zur Montage von Schildern, Dekorationsobjekten, Halterungen, Haken, Ablageelementen, Zierleisten, Thermometern u.v.m. Auch für den Duschbereich sowie die Montage von Anbauteilen rund um das Auto geeignet.- stark und vollkommen transparent - doppelseitig klebend - geeignet für glatte Oberflächen im Innen- und Außenbereich - ideal für Glasflächen und transparente Klebeobjekte - UV-stabil und wasserfest - Abmessung 19 x 40 mm - Aussehen transparent - Abdeckung rote LDPE-Folie - Klebstoffmaterial Acrylschaum - Dicke ohne Liner 1.000 µm - 90° Schälfestigkeit auf Stahl 30 N/25 mm - Temperaturbeständig bis -30 bis 180 °C - Tragkraft bis zu 2,5 kg pro Strip
Weitere Informationen:
Abmessung:
19 x 40 mm
Aussehen:
transparent
Abdeckung:
rote LDPE-Folie
Klebstoffmaterial:
Acrylschaum
Dicke ohne Liner:
1.000 µm
90° Schälfestigkeit auf Stahl:
30 N/25 mm
Temperaturbeständig bis:
-30 bis 180 °C
Tragkraft:
bis zu 2,5 kg pro Strip
Weitere Suchbegriffe: Klebestück, Posterstrips, klebepads uhu, klebepads, Doppel Strips, Doppelstrips, Kleber, Klebestrips, UHU
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
6
€ 4,80*
ab € 3,45*
€ 4,87*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,67*
€ 5,22*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 4,38*
€ 6,13*
8 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 9,35*
€ 13,33*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,2875* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 29,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.