Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM N36116005 Dichtkappe Vernickelt, Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127267
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     N36116005
EAN/GTIN:
     4016138116397
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Hebelschalter
APEM N36116005 Dichtkappe Vernickelt, Schwarz 1St.

Dichtkappe für Hebelschalter.

Kategorie: Dichtkappe
Ausführung: Voll mit Sechskantmutter
Aufdruck-Motiv: Ohne
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe: Vernickelt + Schwarz
Passend für (Details): Gewinde-Maß 12 x 0,75 SI · Hebellänge 17 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: N36116005
Farbe: grau + schwarz
Produkt-Art: Dichtkappe
Hersteller-Nr.: N36116005
EAN: 4016138116397
Stromspitze max. 30 A während 1/2 Sinus, 250 V/AC

Weitere Suchbegriffe: Kippschalter, Minikippschalter, hebelschalter apem, hebelschalter, APEM, N36116005, 190-0709
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 2,27*
1
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,44*
1
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 3,70*
2 Tage
1216
1
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,95*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 6,07*
€ 8,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.