Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM TL39WW05000 Kippschalter 20V DC/AC 0.02A 1 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127461
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     D77943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 1pol ein-aus-ein
hebelschalter apem
APEM TL39WW05000 Kippschalter 20V DC/AC 0.02A 1 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1St.

Kategorie: Kippschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel
Gehäuse-/Knopffarbe: Metall
Funktionen: rastend/0/rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Ein/Aus/Ein
Kontaktmaterial: Messing vergoldet
Anschluss: Lötpins gewinkelt
Kontakt-Widerstand: max. 20 m?
Polzahl: 1
Schaltspannung: 20 V DC/AC
Schaltstrom (max.): 0.02 A
Spannungs-Festigkeit: (zwischen Anschlüssen und Masse) 1000 Veff/50 Hz, (zwischen Anschlüssen) 500 Veff/50 Hz
Einbau-Ø: 4.2 mm
Inhalt: 1 St.
Isolations-Widerstand: (500 V) min. 1000 M?
Schaltstrom: 0.02 A
Produkt-Art: Kippschalter
Hersteller-Nr.: TL39WW05000
EAN: - - - - - - - - -
Minimale Belastung: 10 mA/50 mV, 10 µA 5 V/DC

Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, APEM, TL39WW05000, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.