Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 21236NA Kippschalter 250 V/AC 2A 1 x Ein/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127573
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     21236NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 1-polig ein-ein
hebelschalter apem
APEM 21236NA Kippschalter 250 V/AC 2A 1 x Ein/Ein rastend 1St.

Kategorie: Kippschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel
Gehäuse-/Knopffarbe: Metall
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Ein/Ein
Kontaktmaterial: Silber (Ag)
Anschluss: Lötpins
Polzahl: 1
Übergangs-Widerstand: max. 20 m?
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 2 A
Min. Temperatur: -40 °C
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Einbau-Ø: 6.5 mm
Mechanische Lebensdauer: (oder bei Schwachstrom) 100000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Inhalt: 1 St.
Isolations-Widerstand: (500V/DC) min. 1000 M?
Produkt-Art: Kippschalter
Typ: 21236NA
Hersteller-Nr.: 21236NA
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: EN, UL, Buerau Veritas, BBJ

Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, APEM, 21236NA, 317-695, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 6,88*
€ 8,95*
ab € 4,54*
€ 6,90*
2 Tage
65
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 10,16*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 16,16*
€ 22,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.