Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 21236NA 21236NA Kippschalter 250 V/AC 2A 1 x Ein/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D78438
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     21236NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Mechanische Lebensdauer:
(oder bei Schwachstrom) 100000 Zyklen
Isolations-Widerstand:
(500V/DC) min. 1000 MΩ
Übergangs-Widerstand:
20 mΩ
Gehäuse-/Knopffarbe:
Metall
Typ:
21236NA
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Polzahl:
1
Anschluss:
Lötpins
Einbau-Ø:
6.5 mm
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Elektrische Lebensdauer:
20000 Zyklen
Kontaktmaterial:
Silber (Ag)
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kippschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 6,88*
€ 8,95*
ab € 4,54*
€ 6,90*
2 Tage
65
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 10,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 16,16*
€ 22,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.