Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TDK B82721A2152N001 Drossel SMD B82721 3.3 mH 180 m? 1.5A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910128964
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82721A2152N001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
3er Pack TDK B82721A2152N001 Drossel SMD B82721 3.3 mH 180 m? 1.5A

Kategorie: Drossel
Bauart: SMD
Bauform: B82721
Induktivität (L): 3.3 mH
Toleranz ±: 30 %
Widerstand: 180 m?
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 1.5 A
Breite: 17.3 mm
Höhe: 12.6 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Gewicht: 4.25 g
Inhalt: 1 St.
Typ: B82721A2152N001
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Produkt-Art: Drossel
Länge (Tiefe): 17.9 mm
Hersteller-Nr.: B82721A2152N001
EAN: - - - - - - - - -
Passend für: Signalleuchte Best.-Nr. 72 01 09

Weitere Suchbegriffe: TDK, B82721A2152N001, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,38*
1 Tag
1849
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,39*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,19*
€ 4,70*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,10*
€ 23,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,36667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.