Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82721A2152N001 B82721A2152N001 Drossel SMD B82721 3.3 mH 180 mΩ 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D906361
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82721A2152N001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12.6 mm
Länge:
17.9 mm
Breite:
17.3 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Gewicht:
4.25 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B82721A2152N001
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Nennstrom:
1.5 A
Widerstand:
180 mΩ
Induktivität (L):
3.3 mH
Bauform:
B82721
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
30 %
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: TDK, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,39*
1 Tag
1849
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,40*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,18*
€ 4,71*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,08*
€ 23,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.