Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHP484Z 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita
Makita
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129047
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHP484Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Makita DHP484Z 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber ohne Akku

Max. Bohr-Ø (Mauerwerk) 13 mm

Rechts-/Linkslauf · Lithium-Ionen Technologie · Bürstenloser Motor · 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe · Integrierte LED mit Nachglimmfunktion · Motorbremse.

Kategorie: Akku-Schlagbohrschrauber
Typ: DHP484Z
Spannung: 18 V
Technologie: Li-Ion
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0
Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 500/0 - 2000 U/min
Max. Drehmoment: weich/hart 30/54 Nm
Drehmoment-Stufen: 21+2
Schlagzahl: (1./2. Gang) 0 - 7500/0 - 30000 /min
Max. Bohr-Ø: (Mauerwerk) 13 mm
Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter
Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm
Besonderheiten: ohne Akku
Getriebe-Art: 2-Gang
Breite: 79 mm
Höhe: 244 mm
Stromversorgung: akkubetrieben
Produkt-Art: Akku-Schlagbohrschrauber
Länge (Tiefe): 182 mm
Hersteller-Nr.: DHP484Z
EAN: 0088381826105
Schnittleistung: (0°) 25,5 mm

Lieferumfang: Doppelbit.

Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 122,31*
€ 147,74*
Frei Haus
ab € 126,48*
€ 153,18*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 127,76*
€ 159,18*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 132,75*
€ 160,43*
Lager 1039
22
Frei Haus
ab € 153,73*
€ 186,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 26,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.