Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 8770.00U152 Instrumentenkabel 3 x 0.81mm² Chrom Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Belden
Belden
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129667
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8770.00U152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Belden 8770.00U152 Instrumentenkabel 3 x 0.81mm² Chrom Meterware

Kategorie: Instrumentenkabel
Anzahl Adern: 3 x
Querschnitt (je Ader): 0.81 mm²
Querschnitt: 3 x 0.81 mm²
Kabel-Besonderheiten: Folienschirm + Geschirmt
Außen-Ø: 6.25 mm
Herstellerfarbe: Chrom
Inhalt: Meterware
AWG max.: 18
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 8770.00U152
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C
Typ: 8770.00U152
Produkt-Art: Instrumentenkabel
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 8770.00U152
EAN: - - - - - - - - -
Fingermulden-Ø 13 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,05652*
€ 5,17981*
1 Tag
160
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,45*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,93*
€ 13,48*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,68*
€ 27,59*
1 Tag
12
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 445,47*
€ 579,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 19,68* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 13,50*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 66,76*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 49,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.