Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 8770.00U152 Instrumentenkabel 3 x 0.81mm² Chrom Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D934401
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8770.00U152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
8770.00U152
Typ:
8770.00U152
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
152 m
Außen-Ø:
6.25 mm
Besonderheiten:
Folienschirm + Geschirmt
Herstellerfarbe:
Chrom
AWG max.:
18
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Querschnitt:
3 x 0.81 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.81 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Instrumentenkabel
Geschirmt:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,05652*
€ 5,18981*
1 Tag
160
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 12,45*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,88*
€ 13,48*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,64*
€ 27,34*
1 Tag
23
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 445,56*
€ 579,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,48*
€ 16,04
pro Meter
ab 3 Meter
€ 13,34*
€ 15,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,16*
€ 14,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,89*
€ 14,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,35*
€ 13,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,21*
€ 10,96
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 7,88*
€ 9,38
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,06*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 49,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.