Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef MS702EU MS702EU Milchaufschäumer Schwarz 450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Graef
Graef
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129944
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     MS702EU
EAN/GTIN:
     4001627002695
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
graef milchaufschäumer
Graef MS702EU MS702EU Milchaufschäumer Schwarz 450W

Bis zu 350 ml Milch- und Instantgetränke erwärmen/ verrühren
Bis zu 200 ml Milch aufschäumen (ergibt bis zu 400 ml Milchschaum)

Außengehäuse aus Kunststoff (schwarz) , herausnehmbares Profi-Milchkännchen aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet

Startknopf für warme und kalte Zubereitung
Automatische Abschaltung
Transparenter Deckel mit Abdichtung
Kontrolllampe
Innen liegende Füllmengenmarkierung
Quirl für Milchschaum
Quirl für Milch- und Instantgetränke, ohne Aufschäumen

Fassungsvermögen: 400 ml
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Milchaufschäumer
Farbe: schwarz
Gewicht: 1.05 kg
Höhe: 205 mm
Breite: 165 mm
Länge (Tiefe): 165 mm
Kategorie: Milchaufschäumer
Leistung (Details): 450 W
Hersteller-Nr.: MS702EU
EAN: 4001627002695
Kabelenden mit Aderendhülsen

Lieferumfang: Milchaufschäumer + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: milchaufschäumer, Graef, MS702EU
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 62,84*
€ 78,73*
1
€ 4,00*
ab € 62,99*
€ 80,22*
2
Frei Haus
ab € 65,345*
€ 82,005*
1
€ 3,50*
ab € 66,38*
€ 84,23*
Lager 1039
2
1
Frei Haus
ab € 130,05*
€ 159,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
MS701EU
ab € 51,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.