Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 226401047 1 Stück Netzkabel Schwarz 1.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130293
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     D946051
EAN/GTIN:
     4008224634557
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Schuko-Stecker
Kopp 226401047 1 Stück Netzkabel Schwarz 1.00m

Schutzkontaktstecker
GST18 Stecker Wieland

Wieland Anschlussleitung GST18i, Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker und Wieland-Stecker, schwarz.

Kabellänge: 1.00 m
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B: GST18 Buchse
Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 16 A
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Produkt-Art: Netzkabel
Kategorie: Netzkabel
Hersteller-Nr.: 226401047
EAN: 4008224634557
Für medizinische Anwendungen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,54*
€ 17,68*
€ 5,90*
ab € 15,04*
€ 21,04*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 26,74*
€ 36,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.