Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPP 226401047 - SCHUKO-Zuleitung (SCHUKO-Stecker gerade auf Kaltgerätestecker gerade | 250V / 16A) - 1,00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOPP 226401047 - SCHUKO-Zuleitung (SCHUKO-Stecker gerade auf Kaltgerätestecker gerade | 250V / 16A) - 1,00m
KOPP 226401047 - SCHUKO-Zuleitung (SCHUKO-Stecker gerade auf Kaltgerätestecker gerade | 250V / 16A) - 1,00m
Artikel-Nr.:
     5289-KOP-226401047
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     226401047
EAN/GTIN:
     4008224634557
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Schuko-Stecker

KOPP 226401047 - SCHUKO-Zuleitung (SCHUKO-Stecker gerade auf Kaltgerätestecker gerade | 250V / 16A) - 1,00m

  • SCHUKO-Stecker gerade auf Kaltgerätestecker gerade
  • Kompatibel mit: GST18i Stecksystem
  • Nennspannung: 250V
  • Nennstrom: 16A
  • H05VV3G1,5 mm²
  • Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm²
  • Ader-Zahl: 3
  • Schutzart: IP44
  • Schutzleiter
  • Steckverbindersystem nicht systemgebunden
  • Ohne Schnurschalter und Spiralleitung
  • Länge: 1,00 Meter
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.200000 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,54*
€ 17,68*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 15,04*
€ 21,04*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 26,74*
€ 36,53*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.