Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1166820 Strom Verlängerungskabel Schwarz 25.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl
Brennenstuhl
Artikel-Nr.:
     1039H-940910132321
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1166820
EAN/GTIN:
     4007123019731
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Mehrfachsteckdose
Brennenstuhl 1166820 Strom Verlängerungskabel Schwarz 25.00m

mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe
Ölbeständiges Verlängerungskabel
Kabelqualität: Gummi-Neopren

Das Baustellen-Verlängerungskabel IP44 mit einem robusten Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung von Brennenstuhl eignet sich ideal für den Einsatz auf Baustellen, in Werkstätten oder auch im gewerblichen Bereich.

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung
Steckdosen: 1
Kabel-Typ: H07RN-F 3G 2,5 mm²
Kabellänge: 25.00 m
Betriebsspannung (Details): 230 V
Einsatzort: Innenbereich + Außenbereich
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Kabel-Anwendung: Strom
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Hersteller-Nr.: 1166820
EAN: 4007123019731
Wandabstand: 4 - 7 cm

Lieferumfang: Verlängerungskabel

Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, 4007123019731, Brennenstuhl, 1166820, Brennenstuhl Baustellen-Verlängerungskabel IP44 25m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 8,50*
ab € 65,6731*
€ 80,6631*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 65,65*
€ 81,07*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 68,82*
€ 82,50*
1
€ 4,99*
ab € 68,92*
€ 85,16*
Lager 1039
8
1
Frei Haus
ab € 131,73*
€ 156,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.