Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Wima MKP-X2 0,039uF 10% 305V RM10 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.039 µF 305 V/DC 10% 10mm 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144147
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKX2AW23903F00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
5er Pack Wima MKP-X2 0,039uF 10% 305V RM10 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.039 µF 305 V/DC 10% 10mm 1St./Pack

Kategorie: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.039 µF
Nennspannung: 305 V/DC
Toleranz ±: 10 %
Material: Polyester
Anschluss: Lötpins
Breite: 5 mm
Höhe: 11 mm
RM: 10 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: MKP-X2 0,039uF 10% 305V RM10
Produkt-Art: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Länge (Tiefe): 13 mm
Hersteller-Nr.: MKX2AW23903F00KSSD
EAN: - - - - - - - - -
IEC Klimakategorie: 55/100/56
Max. Spannungsflankensteilheit USSlt in V/?s (bei Spannungshub USS = UN)
Ød1 = 0.5 mm
Ueff = 200 V/AC

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,62*
1 Tag
41
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,63*
Lager 1039
41
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,58*
€ 3,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.