Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU COMPONENTS MKP-X2 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.15 µF 275 V/AC 10% 15mm (L x B x H) 18 x 6 x 12mm 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144265
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     450225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
10er Pack TRU COMPONENTS MKP-X2 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.15 µF 275 V/AC 10% 15mm (L x B x H) 18 x 6 x 12mm 1St./Pack

Kategorie: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.15 µF
Nennspannung: 275 V/AC
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 6 mm
Höhe: 12 mm
RM: 15 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Länge (Tiefe): 18 mm
Typ: MKP-X2
Hersteller-Nr.: 450225
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,281*
1 Tag
572
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,30*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,71*
€ 6,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,471* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.