Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP-X2 0,082uF 10% 305V RM 15 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.082 µF 305 V/DC 10% 15mm 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144400
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKX2AW28204B00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Wima MKP-X2 0,082uF 10% 305V RM 15 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.082 µF 305 V/DC 10% 15mm 1St./Pack

Kategorie: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.082 µF
Nennspannung: 305 V/DC
Toleranz ±: 10 %
Material: Polyester
Anschluss: Lötpins
Breite: 5 mm
Höhe: 11 mm
RM: 15 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Typ: MKP-X2 0,082uF 10% 305V RM 15
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Länge (Tiefe): 18 mm
Hersteller-Nr.: MKX2AW28204B00KSSD
EAN: - - - - - - - - -
IEC Klimakategorie: 55/100/56
Max. Spannungsflankensteilheit USSlt in V/?s (bei Spannungshub USS = UN)
Ød1 = 0.5 mm
Ueff = 40 V/AC

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
7
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,62*
5
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,63*
Lager 1039
75
5
€ 6,99*
ab € 0,36*
€ 0,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.