Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m Helukabel 51075 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.25mm² Violett Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145186
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
10m Helukabel 51075 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.25mm² Violett Meterware

Helukabel 51075 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.25mm² Violett Meterware

Nennspannung: 500 V
Farbe: violett
Meterware: Ja
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Typ: HELUTHERM® 145
Prüfspannung: 3500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +145 °C
Inhalt: Meterware
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Herstellerfarbe: Violett
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -55 °C
Herst.-Teilenr.: 51075
Außen-Ø: 1.60 mm
Kabeltyp: HELUTHERM 145
Abgepackt: Nein
Nennspannung U0: 300 V
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + Flexibel + Halogenfrei + Ozonbeständig
Querschnitt: 1 x 0.25 mm²
Kategorie: Hochtemperaturader
Temperaturbereich, bewegt (min.): -35 °C
Halogenfrei: Ja
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295
Isolationsmaterial: Polyolefin
Temperaturbereich, bewegt (max.): +120 °C
Hersteller-Nr.: 51075
EAN: - - - - - - - - -
Zugentlastung: bis zu +35%
100% wasserdicht

Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, helukabel litze, litze, litze lila, Helukabel, 51075, HELUTHERM® 145, aderleitung, einzelader, wärmebeständige einzelader
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
300
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,44064*
€ 0,60064*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,75*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 1,26*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,64*
€ 13,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 0,964* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.